MAIN FILTER INC. MF0617464 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci | CG3WUA RHK201G15B

MAIN FILTER INC. MF0617464 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch

Element: CG3WUA Model: MF0617464Cruce Ref: RHK201G15B '
€105.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.58 "
OD inferior3.46 "
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru15
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.91
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.58 "
OD de sus3.46 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTREC RHK201G15B

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0066087 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.55 inci | CF7CJF WG438 MF00660871.58 "3.46 "15.551.58 "3.46 "€99.48
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066088 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 12.91 inci înălțime | CF7CJG WG439 MF00660881.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0489987 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG2EYG SH74153 MF04899871.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503481 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG2GXU 29432 MF05034811.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€55.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503921 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.661 inci | CG2HLP 1277865 MF05039211.579 "3.465 "8.661 "1.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503922 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.661 inci | CG2HLQ 01277865 MF05039221.579 "3.465 "8.6611.579 "3.465 "€66.61
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503924 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.91 inchi | CG2HLR 1277952 MF05039241.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "€87.17
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617464 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, înălțime 12.91 inch
€105.48 /unitate