MAIN FILTER INC. MF0617483 Hydraulic Filter, Polyester, 15 Micron, Viton Seal, 12.91 Inch Height | CG3WUU 01268077

MAIN FILTER INC. MF0617483 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci

Articol: CG3WUU Model: MF0617483Crucea Ref: 01268077 '
€118.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.58 "
OD inferior3.46 "
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru15
Înălţime12.91
Tipul de etanșareViton
Top ID1.58 "
OD de sus3.46 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 01268077

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0503702 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.343 inci | CG2HEU 1268083 MF05037021.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0503703 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG2HEV 01268083 MF05037031.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0585825 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare Viton, 11.634 inci înălțime | CG2VQJ 0185R015MM MF05858251.346 "2.362 "11.634 "-2.362 "€69.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0613883 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.634 inci | CG3TPH MF06138831.346 "2.362 "11.634-2.362 "€69.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617398 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.343 inci | CG3WRV RHK100M15B MF06173981.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "€56.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617399 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.343 inci | CG3WRW WX455 MF06173991.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0617400 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.343 inci | CG3WRX 0100RK015MM MF06174001.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "€56.09
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0617483 Filtru hidraulic, poliester, 15 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.91 inci
€118.20 /unitate