MAIN FILTER INC. MF0714499 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron, Viton Seal, 36.25 Inch Height | CG4DMR 1263069

MAIN FILTER INC. MF0714499 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 36.25 inch

Element: CG4DMR Model: MF0714499Crucea Ref: 1263069 '
€450.75 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.799 "
OD inferior5.65 "
Capacitate467.37
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului4774 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime36.25 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus5.65 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1263069

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006565 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 5.11 inci | CF6QZD MF0006565În afară1.378 "2.756 "-5.11 "1.378 "2.756 "20.75€37.78
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007134 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6RFW MF0007134În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007537 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 13.97 inci | CF6RJW MF0007537--2.717 "-13.971.347 "2.717 "-€73.31
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024424 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 18.465 inci înălțime | CF6TCQ MF0024424În afară1.63 "3.937 "În afară18.465 "1.63 "3.937 "113.08€255.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025799 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6TEK MF0025799În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056915 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQG MF0056915În afară1.63 "3.937 "În afară9.291 "1.63 "3.937 "-€184.15
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0056916 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.291 inci | CF6VQH MF0056916În afară1.63 "3.937 "-9.2911.63 "3.937 "-€184.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714499 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime 36.25 inch
€450.75 /unitate