MAIN FILTER INC. MF0714545 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 31.18 inchi | CG4DPD 1265873

MAIN FILTER INC. MF0714545 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 31.18 inch

Articol: CG4DPD Model: MF0714545Crucea Ref: 1265873 '
€308.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.697 "
OD inferior4.488 "
Capacitate274.12
Presiune de fisurare435 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru25
Dimensiunea filtrului3053 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime31.18
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
OD de sus4.488 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HYDAC/HYCON 1265873

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006091 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF6QPK MF0006091-2.067 "3.937 "-9.84 "2.067 "3.937 "-€133.12
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006250 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRL MF0006250În afară0.874 "1.752 "-6.71-1.752 "14.13€55.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006253 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.71 inci | CF6QRP MF0006253În afară0.874 "2.028 "În afară6.71 "-2.028 "14.13€53.89
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006258 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 5.66 inci | CF6QRR MF0006258În afară1.347 "2.362 "În afară5.66 "-2.362 "12.81€53.19
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006261 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.99 inci | CF6QRU MF0006261În afară1.347 "2.362 "În afară7.99 "-2.362 "19.38€57.65
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006264 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRX MF0006264În afară1.898 "3.032 "-7.63 "-3.032 "32.85€79.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006265 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 7.63 inci | CF6QRY MF0006265În afară1.898 "3.721 "În afară7.63 "-3.721 "58.28€85.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0714545 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime 31.18 inch
€308.43 /unitate