MAIN FILTER INC. MF0715028 Interchange Hydraulic Filter, Glass, 10 Micron Rating, Viton Seal, 8.03 Inch Height | CG4EHT HPNL1012MB

MAIN FILTER INC. MF0715028 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 8.03 inchi înălțime

Articol: CG4EHT Model: MF0715028Cross Ref: HPNL1012MB '
€44.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.77 "
Colaps Presiunea150
Presiune de fisurare150 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime8.03 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID0.77 "
OD de sus1.77 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HPNL1012MB

Variante de produs

ProdusModelDirectie de curgereID de josOD inferiorMaterialul garnituriiÎnălţimeTipul de etanșareTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0004909 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.02 inchi | CF6QJX MF0004909-3.35 "5.12 "Buna11.02Buna3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004912 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.02 inchi | CF6QJY MF0004912În afară3.35 "5.12 "Buna11.02 "Buna3.35 "5.12 "€75.33
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005973 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 9.69 inci | CF6QLJ MF0005973În afară1.075 "2.87 "Viton9.69 "Viton1.075 "2.87 "€43.43
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006095 Filtru hidraulic, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 14.567 inci înălțime | CF6QPL MF0006095În afară-2.874 "Viton14.567 "Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006189 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.03 inchi | CF6QQC MF0006189--1.77 "Viton8.03 "Viton0.77 "1.77 "€36.64
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007480 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 14.567 inci | CF6RJM MF0007480--2.874 "Viton14.567Viton1.535 "2.874 "€62.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0025850 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 24.65 inci | CF6TEU MF0025850-3.35 "5.98 "Buna24.65Buna3.5 "5.98 "€152.94
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0715028 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 8.03 inchi înălțime
€44.33 /unitate