MAIN FILTER INC. MF0831466 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 1 micron, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CG4HCU

MAIN FILTER INC. MF0831466 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 1 microni, sigiliu Buna, înălțime de 10.94 inci

Articol: CG4HCU Model: MF0831466
€100.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior5.06 "
Presiune de explozie261
Capacitate66.45
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului898 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere40 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime10.94 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni1
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir16 UNF
Dimensiune de filet1.5 "
OD de sus5.06 "

Detalii produs:

    • Repalcement SOLUȚII DE FILTRARE

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieMaterialul garnituriiÎnălţimeMicroniTipul de etanșareFirPreț
MAIN FILTER INC. MF0308460 Filtru interschimbabil, sticlă, 40 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inchi | CF8BYU HF6585 MF0308460-4.606 "--11.657-Viton-€106.81
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596421 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 11.657 inchi | CG3EUN A20A03GV MF059642179 g / min4.606 "783 PSIViton11.6573Viton12 UN2B€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596422 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 5 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi | CG3EUP A20A06GV MF059642279 g / min4.606 "783Viton11.657 "5Viton12 UN2B€113.27
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0596423 Filtru interschimbabil, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi | CG3EUQ A20A25GV MF059642379 g / min4.606 "783Viton11.657 "25Viton12 UN2B€105.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834202 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 25 microni, etanșare Viton, înălțime de 11.657 inchi | CG4KQA HP866L1225MV MF083420279 g / min4.606 "783Viton11.657 "25Viton12 UN2B€105.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0834433 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Viton, 11.657 inci înălțime | CG4LAF HP866L1217MV MF083443379 g / min4.606 "783Viton11.657 "15Viton12 UN2B€105.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0831466 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 1 microni, sigiliu Buna, înălțime de 10.94 inci
€100.30 /unitate