Înălțimea raftului de jos: 5 7 / 8 " , Buza raftului inferior: 2" , Înclinarea raftului de jos: 26 grade , Tip rotiță: Rigid, pivotant cu frana , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Adâncime: 30.6875 " , Material cadru: Oţel , Interior exterior: Indoor , Lungime: 30.69 " , Material: Oţel , Max. Unghi de înclinare: 45 grade , Buza raftului de mijloc și de sus: 1 1 / 2 " , Înălțimea raftului din mijloc: 34 " , Număr de rotile: 4 , Număr de pini: 2 , Adâncime totală: 30.6875 " , Lungime totală: 30.69 " , Lățimea totală: 19.06 " , Lungime pin: 4 1 / 2 " , Tip pin: clevis , Lățimea pinului: 1 / 2 " , Lungimea raftului: 23 5 / 8 " , Lățimea raftului: 16 " , Buza de la raft superior: 1 1 / 2 " , Înclinarea raftului superior: 0 grade până la 45 de grade. , latime: 19.06 "