VESTIL TSCT-2 Cărucior cu mai multe niveluri, 2 rafturi, 200 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG8BEG Model: TSCT-2

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€645.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de stocuri multi-raft
Înălțimea raftului de jos5 7 / 8 "
Buza raftului de jos2"
Înclinarea raftului de jos26 grade
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.4 x 2 "
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Dia roata cu rotire.4"
Lățimea roții2"
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime30.6875 "
Materiale cadruOţel
Înălţime37.63 "
Include(2) știfturi de șopă - 1/2" x 4 1/2"
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime30.69 "
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți rotative4
Numărul de role4
Numărul de pini2
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală30.6875 "
Inălțime totală37.62 "
Lungime totală30.69 "
Lățimea totală19.06 "
Lungimea pinului4 1 / 2 "
Tip Pinclevis
Lățimea pinului1 / 2 "
Înălțimea raftului0"
Lungimea raftului23 5 / 8 "
Lățimea raftului16 "
Capacitate de încărcare statică200 lbs.
Înălțimea raftului superior34 "
Buza de la raft superior1 1 / 2 "
Înclinarea raftului superior0 grade până la 45 de grade.
Materialul roțiiMatriță pe cauciuc
Lăţime19.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)95.57
Lungimea navei (cm)76.68
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea raftului superiorCapacitateÎnălţimeIncludeNumărul de coșuriNumărul de rafturiInălțime totalăÎnălțimea raftuluiPreț
VESTIL TSCT-2B Cărucior cu mai multe niveluri, 2 rafturi, 2 coșuri, 200 lb. Capacitate | AG8BEH TSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Coșuri, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" și (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Știfturi șuruburi - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"€1,016.91
VESTIL TSCT-3 Cărucior cu mai multe niveluri, 3 rafturi, 200 lb. Capacitate | AG8BEJ TSCT-357 "300 lbs.60.63 "(2) știfturi de șneală - 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"€829.71
VESTIL TSCT-3B Cărucior cu mai multe niveluri, 3 rafturi, 3 coșuri, 200 lb. Capacitate | AG8BEK TSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4)Coșuri, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", și (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) știfturi de șochetă - 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,377.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL TSCT-2 Cărucior cu mai multe niveluri, 2 rafturi, 200 lb. Capacitate
€645.99 /unitate