MAIN FILTER INC. MF0832805 Interchange Hydraulic Filter, Polyester, 10 Micron, Buna Seal, 13.23 Inch Height | CG4HPX RB222895006

MAIN FILTER INC. MF0832805 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci

Articol: CG4HPX Model: MF0832805Cruce Ref: RB222895006 '
€98.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos2.44 "
OD inferior3.96 "
Presiune de fisurare43 psi
Filtru de mass-mediaPoliester
Evaluare filtru10
Dimensiunea filtrului1333 mp Inch
DebitInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime13.23
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Dimensiune de filetM6
OD de sus3.96 "

Detalii produs:

    • Înlocuire ALLIANCE RB222895006

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiDebitPreț
MAIN FILTER INC. MF0066376 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inchi | CF7CPN WX210 MF006637613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301998 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci | CF7ZUU HE872 MF030199813.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435634 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci | CG2CAX DH1393 MF043563413.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435635 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci | CG2CAY XH05681 MF043563513.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435636 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inchi | CG2CAZ 222895006 MF043563613.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435637 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci | CG2CBA PE120010S01 MF043563713.232.44 "3.96 "3.96 "-43 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0435638 Filtru hidraulic schimbător, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci | CG2CBB HY16135 MF043563813.23 "2.44 "3.96 "3.96 "4343 psi1333 mp InchInside Out-€81.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0832805 Filtru hidraulic de schimb, poliester, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 13.23 inci
€98.01 /unitate