MAIN FILTER INC. MF0834198 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inchi | CG4KPW HP866L1210MB

MAIN FILTER INC. MF0834198 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 11.657 inci

Articol: CG4KPW Model: MF0834198Cross Ref: HP866L1210MB '
€146.16 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior4.606 "
Presiune de explozie783
Capacitate58.56
Colaps Presiunea217.6
Presiune de fisurare217.6 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului625 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime11.657 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.75mm
OD de sus4.685 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HP866L1210MB

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0300993 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.94 inchi | CF7ZMV BS012E12A38 MF030099340 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€80.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301820 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF7ZNH HA092 MF030182079 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0301825 Filtru interschimbabil, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.949 inci | CF7ZNN HA133 MF030182579 g / min5.079 "246.6 PSI8.94911 BSP1.25mm5.079 "96.48€85.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304219 Filtru cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABE CA16002 MF030421979 g / min5.079 "246.6 PSI7.0211 BSP1.25mm5.079 "72.75€57.18
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304224 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 5.748 inci | CF8ABK CA6002 MF030422422 g / min3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "28.83€50.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304229 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABQ CAR16002 MF030422979 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0304232 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 10 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.02 inchi | CF8ABU CAR20002 MF030423279 g / min5.079 "246.67.02 "11 BSP1.25mm5.079 "54.99€106.62
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834198 Filtru interschimbabil, sticlă, evaluare de 10 microni, sigiliu Buna, înălțime de 11.657 inci
€146.16 /unitate