MAIN FILTER INC. MF0834328 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci | CG4KWE HPTX1L425MB

MAIN FILTER INC. MF0834328 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci

Articol: CG4KWE Model: MF0834328Cross Ref: HPTX1L425MB '
€40.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos0.331 "
OD inferior2.835 "
Capacitate14.48
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Dimensiunea filtrului161 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime4.13 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni25
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.772 "
OD de sus2.835 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HPTX1L425MB

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeTop IDOD de susCapacitatePreț
MAIN FILTER INC. MF0006462 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.49 inci | CF6QXZ MF0006462În afară2.343 "4.646 "În afară6.49 "2.343 "4.646 "76.19€92.99
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006985 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 7.87 inci | CF6RCP MF0006985Inside Out-0.331 "2.835 "-7.87 "1.772 "2.835 "27.96€43.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007034 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 21.45 inci | CF6RDG MF0007034Inside Out-0.559 "7.953 "-21.456.181 "7.953 "-€171.70
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007036 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 42.91 inci | CF6RDJ MF0007036Inside Out-0.559 "7.953 "-42.916.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007048 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 2.16 inci | CF6RDW MF0007048Inside Out-0.331 "2.835 "Inside Out-2.16 "1.772 "2.835 "7.38€26.50
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008341 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 42.91 inchi | CF6RQL MF0008341Inside Out-0.559 "7.953 "Inside Out-42.91 "6.181 "7.953 "674.68€344.34
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024135 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 10.23 inci | CF6TAE MF0024135Inside Out-0.409 "4.173 "Inside Out-10.23 "2.835 "4.173 "55.08€73.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834328 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 25 microni, etanșare Buna, înălțime de 4.13 inci
€40.35 /unitate