MAIN FILTER INC. MF0834549 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.9 inchi | CG4LCV HPMF4L1690WB

MAIN FILTER INC. MF0834549 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.9 inchi

Articol: CG4LCV Model: MF0834549Cross Ref: HPMF4L1690WB '
€141.05 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior5.118 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru125
Dimensiunea filtrului952 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime15.9
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni125
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID2.539 "
OD de sus5.118 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HPMF4L1690WB

Variante de produs

ProdusModelID de josOD inferiorDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0008294 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 8.27 inchi | CF6RPU MF00082942.03 "3.9 "289 mp Inch8.27 "2.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008297 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 8.27 inchi | CF6RPV MF00082972.03 "3.9 "289 mp Inch8.272.03 "3.9 "€49.14
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008343 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.84 inchi | CF6RQM MF00083432.992 "5.118 "580 mp Inch9.84 "2.992 "5.118 "€94.69
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008380 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 2.83 inci | CF6RQW MF0008380-2.047 "36 mp Inch2.83 "0.965 "2.047 "€22.30
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008382 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.34 inci | CF6RQY MF0008382-2.756 "-3.34 "1.161 "2.756 "€25.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0023272 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.35 inci | CF6RYG MF00232721.38 "2.76 "75 mp Inch3.35 "1.38 "2.76 "€34.73
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0035030 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare Viton, înălțime de 10.19 inchi | CF6UFT MF0035030-3.898 "-10.19 "1.595 "3.898 "€52.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834549 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 125 microni, etanșare din viton, înălțime de 15.9 inchi
€141.05 /unitate