MAIN FILTER INC. MF0834562 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inchi | CG4LDE HPQ280374L974WB

MAIN FILTER INC. MF0834562 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 74 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.89 inci

Element: CG4LDE Model: MF0834562Cross Ref: HPQ280374L974WB '
€111.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.693 "
OD inferior2.756 "
Colaps Presiunea145
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului243 mp Inch
DebitInside Out-
Directie de curgereInside Out-
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime8.89 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni74
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID1.693 "
OD de sus2.756 "

Detalii produs:

    • Înlocuire HY-PRO HPQ280374L974WB

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeID de josOD inferiorTop IDOD de susColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0007572 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF6RJY MF00075728.891.693 "2.756 "1.693 "2.756 "-145 PSI243 mp Inch€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007602 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF6RKE MF00076029.763.11 "4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007603 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inchi | CF6RKF MF00076039.76 "3.11 "4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 mp Inch€138.03
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007621 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF6RKL MF000762112.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0007622 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF6RKM MF000762212.12 "3.996 "5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch€206.39
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024295 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.89 inci | CF6TBT MF00242958.89 "1.693 "2.756 "1.693 "2.756 "145145 PSI243 mp Inch€91.94
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0029364 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 74 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.17 inci | CF6TUJ MF00293649.17 "-3.661 "1.732 "3.661 "-73 PSI633 mp Inch€129.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0834562 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, capacitate de 74 microni, sigiliu Buna, înălțime de 8.89 inci
€111.25 /unitate