MAIN FILTER INC. MF0850776 Hydraulic Filter, Wire Mesh, 75 Micron Rating, Viton Seal, 12.59 Inch Height | CG4PRH

MAIN FILTER INC. MF0850776 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.59 inci

Element: CG4PRH Model: MF0850776
€126.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior3.681 "
Colaps Presiunea363
Presiune de fisurare363 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Dimensiunea filtrului954 mp Inch
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime12.59 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni75
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.913 "
OD de sus3.681 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FAIREY ARLON

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea filtruluiÎnălţimePreț
MAIN FILTER INC. MF0199093 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF7NTD 390Z275A MF0199093586 mp Inch7.83 "€91.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0199095 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.59 inchi | CF7NTE 390Z375A MF0199095954 mp Inch12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223641 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inci | CF7TDE P174562 MF0223641586 mp Inch7.83 "€91.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0223642 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.59 inchi | CF7TDF P174563 MF0223642954 mp Inch12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419569 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.83 inchi | CF9KAH XH02084 MF0419569586 mp Inch7.83 "€91.54
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0419601 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.59 inchi | CF9KBK XH02092 MF0419601954 mp Inch12.59€104.83
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0833928 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare din viton, înălțime de 12.59 inchi | CG4KER P14563 MF0833928954 mp Inch12.59€104.83
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0850776 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 75 microni, etanșare Viton, înălțime de 12.59 inci
€126.84 /unitate