MAIN FILTER INC. MF0852019 Interchange Spin-On Filter, Glass, 15 Micron, Buna Seal, 11.657 Inch Height | CG4QHQ

MAIN FILTER INC. MF0852019 Interchange filtru spin-on, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci

Articol: CG4QHQ Model: MF0852019
€121.81 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic rotativ
OD inferior4.606 "
Presiune de explozie783 PSI
Capacitate58.56
Presiune de fisurare217.6 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
Evaluare filtru15
Dimensiunea filtrului625 mp Inch
DebitÎn afară
Rata de curgere79 g / min
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime11.657
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni15
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Fir12 UN2B
Dimensiune de filet1.75mm
OD de sus4.685 "

Detalii produs:

    • Înlocuire CNH (CAZ-NOU

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetOD inferiorPresiune de explozieOD de susCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiPreț
MAIN FILTER INC. MF0308426 Filtru cu rotire interschimbată, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BXR HF6517 MF03084261.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 mp Inch€56.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308435 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8BXZ HF6552 MF03084351.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 mp Inch€57.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308436 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8BYA HF6553 MF03084361.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 mp Inch€67.51
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308451 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inchi | CF8BYP HF6572 MF03084511.3753.728 "1015 PSI3.819 "30.34-290 PSI410 mp Inch€56.68
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308452 Filtru interschimbabil, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 8.945 inci | CF8BYQ ​​HF6573 MF03084521.3753.728 "10153.819 "40.18290290 PSI543 mp Inch€70.58
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0308462 Filtru cu rotire, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci | CF8BYW HF6587 MF03084621.75mm4.606 "783 PSI4.685 "58.56-217.6 PSI625 mp Inch€100.67
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0316319 Filtru interschimbabil cu rotire, sticlă, grad de 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 6.13 inci | CF8CWM HF717 MF03163191.3753.728 "10153.819 "30.34290290 PSI410 mp Inch€57.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0852019 Interchange filtru spin-on, sticlă, 15 microni, etanșare Buna, înălțime de 11.657 inci
€121.81 /unitate