MAIN FILTER INC. MF0867225 Interchange Hydraulic Filter, Cellulose, 3 Micron, Viton Seal, 9.25 Inch Height | CG4QRX LFH399003

MAIN FILTER INC. MF0867225 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci

Articol: CG4QRX Model: MF0867225Crucea Ref: LFH399003 '
€45.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos1.654 "
OD inferior3.898 "
Presiune de fisurare145 PSI
Filtru de mass-mediaCeluloză
Evaluare filtru3
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime9.25 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni3
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.654 "
OD de sus3.898 "

Detalii produs:

    • Înlocuire LUBER-FINER LFH399003

Variante de produs

ProdusModelOD de susOD inferiorCapacitateColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0004046 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 18.5 inci înălțime | CF6QFV MF00040463.898 "3.898 "68.75145145 PSI1719 mp Inch18.5 "1.654 "€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004090 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inchi | CF6QFY MF00040903.898 "3.898 "--145 PSI-9.25 "1.654 "€37.53
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0004447 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QJA MF00044471.752 "1.752 "5.41-435 PSI135 mp Inch6.180.87 "€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005998 Filtru hidraulic schimbător, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 18.5 inchi | CF6QLM MF00059983.898 "3.898 "68.75-145 PSI1719 mp Inch18.51.654 "€34.82
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006018 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 7.4 inchi | CF6QME MF00060182.362 "2.362 "--435 PSI234 mp Inch7.4 "1.347 "€32.32
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006030 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.18 inchi | CF6QMM MF00060301.752 "1.752 "5.41435435 PSI135 mp Inch6.18 "0.87 "€29.59
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024253 Filtru hidraulic, celuloză, 3 microni, etanșare Viton, 7.89 inci înălțime | CF6TAZ MF00242533.602 "3.602 "----7.89 "2.488 "€54.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0867225 Filtru hidraulic de schimb, celuloză, 3 microni, etanșare din viton, înălțime de 9.25 inci
€45.41 /unitate