MAIN FILTER INC. MF0879443 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.44 inci | CG4WFU 891011SM10NBR

MAIN FILTER INC. MF0879443 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 4.44 inchi înălțime

Articol: CG4WFU Model: MF0879443Crucea Ref: 891011SM10NBR '
€30.33 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
OD inferior1.772 "
Colaps Presiunea305
Presiune de fisurare305 PSI
Filtru de mass-mediaSticlă
DebitÎn afară
Directie de curgereÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiViton
Înălţime4.44 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni10
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareViton
Top ID1.004 "
OD de sus1.772 "

Detalii produs:

    • Înlocuire MAHLE 891011SM10NBR

Variante de produs

ProdusModelDebitID de josOD inferiorDirectie de curgereÎnălţimeMicroniTop IDOD de susPreț
MAIN FILTER INC. MF0005332 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.3 inci | CF6QKX MF0005332În afară-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005335 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.02 inchi | CF6QKZ MF0005335În afară-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005338 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 4.52 inci | CF6QLA MF0005338În afară-2.717 "În afară4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0005344 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 6.37 inci | CF6QLC MF0005344În afară-3.563 "În afară6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006004 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, înălțime de 3.7 inchi | CF6QLQ MF0006004În afară-1.378 "În afară3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006008 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 3.31 inci | CF6QLU MF0006008În afară-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0006012 Filtru hidraulic schimbător, sticlă, 10 microni, etanșare din viton, înălțime de 6.18 inci | CF6QLY MF0006012În afară-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0879443 Filtru hidraulic de schimb, sticlă, 10 microni, etanșare Viton, 4.44 inchi înălțime
€30.33 /unitate