Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MAKITA 763198-1 Adaptor mandrina fara cheie 3/8 in | AA6LCD 14F028

MAKITA 763198-1 Adaptor pentru mandrină fără cheie 3/8 in

În stoc
Element: AA6LCD Model: 763198-1Crucea Ref: 14F028
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
€117.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMandrină de foraj
Tip rulmentRulment simplu
Capacitate max.3 / 8 "
Capacitate min.0.0625 "
Tipul ChuckFără cheie
MaterialOţel
Dimensiunea de montare1 / 4 "
Tip montare1/4 "Hex
Capacitate nominala3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)18.1
Lățimea navei (cm)10.48
Codul HS8466100130
Tara natalaJP

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 763198-1 Adaptor pentru mandrină fără cheie 3/8 in
€117.73 /unitate