MAKITA 98202 Ascutit lame | AA6LXW 14H006

MAKITA 98202 Ascuțitor cu lame

În stoc
Articol: AA6LXW Model: 98202Crucea Ref: 14H006

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,170.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAscuțitor de lamă
Amplificatoare ACA 1.1
Pietriș1000
Lățimea totală15.375 "
RPM560

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.63
Înălțimea navei (cm)25.5
Lungimea navei (cm)40.51
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8460390050
Tara natalaJP

Detalii produs:

Ascuțitoarele de cuțite și lame restaurează marginea tăietoare pe cuțite tocite, foarfece, dalte și alte instrumente de tăiere cu lame. Aceste ascuțitori oferă o precizie mai mare și rezultate mai consistente decât oțelurile de șlefuit manual și pietrele de ascuțit.

Caracteristici:

  • Este echipat cu un motor silențios care rulează la o viteză de 560 RPM pentru a oferi un finisaj fin.
  • Această mașină de ascuțit cu lame are roți de șlefuit mari, de 7-7/8 inci, din oxid de aluminiu, pentru o ascuțire precisă.
  • Este usor pentru usurinta transportului.
  • Acest ascuțitor de lame are o alimentare cu apă pentru a răci lamele.

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea de ascuțire a lamei a ascuțitorului de lame Makita 98202?

A. Poate ascuți lamele de rindeau cu lungimi de până la 15-3/4 inci.

Î. Cum se instalează ascuțitorul de lame Makita 98202?

A. Acest dispozitiv de ascuțit cu lame permite montarea pe masă pentru o instalare sigură.

Î. Ce unelte vin cu acest dispozitiv de ascuțit cu lame?

A. Încorporează o cheie, un suport pentru lamă și un ansamblu de rigle.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAKITA 98202 Ascuțitor cu lame
€1,170.65 /unitate