MARATHON MOTORS 048A11T198 X303 Motor HVAC | AJ2LKM X303

MARATHON MOTORS 048A11T198 X303 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2LKM Model: 048A11T198Crucea Ref: X303

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€500.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăAOM CONTINUĂ
Eficiență59.5%
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă4.1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.187
MontareBaza rezistentă - Știfturi extinse
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat (numai sub rotorul blocat)
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)31.6
Lungimea navei (cm)20.47
Lățimea navei (cm)23.19

Detalii produs:

    • Tip de pornire: PSC 1 SPEED
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelTaxăAmplificatori de încărcare completăHPkWRPMPreț
MARATHON MOTORS 048A11T199 X302 Motor HVAC | AJ2LTV X302 048A11T199AOM CONTINUĂ31/60.1251075€478.08
MARATHON MOTORS 048A11T201 X304 Motor HVAC | AJ2MAV X304 048A11T201AOM CONTINUĂ6.51/30.2461075€551.02
MARATHON MOTORS 048A17T2001 X305 Motor HVAC | AJ2MGE X305 048A17T2001CONT.AOM21/60.131625€458.47
MARATHON MOTORS 048A17T72 X301 Motor HVAC | AJ2MTV X301 048A17T72AOM CONTINUĂ2.151/60.1251625€410.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A11T198 X303 Motor HVAC
€500.95 /unitate