MARATHON MOTORS 048A8O151 Motor de schimb OEM Psc Open 1/8 Hp | AF6UHM 20JP49 / X261

MARATHON MOTORS 048A8O151 Motor de înlocuire OEM Psc Deschis 1/8 Hp

În stoc
Element: AF6UHM Model: 048A8O151Crucea Ref: 20JP49 / X261

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de schimb OEM
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5-11/16 "
Condensator necesarInclus
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă2.1
HP1/8
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax7.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorPSC
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorDirect Dr Fan / Blower
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare825
Număr de viteze1
Lungime totală10 1 / 16 "
Fază1
Gama RPMSub 1000
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Dimensiunea știftului10-32 UNF -2A
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.03
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)20.47
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 048A11O251 Motor de schimb OEM Psc 1/6 Hp | AF6UHL 20JP48 / X260 048A11O2511701-180048Z2.21/67.187 "În aer liber10759.75 "€439.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048A8O151 Motor de înlocuire OEM Psc Deschis 1/8 Hp
€451.75 /unitate