MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 Motor HVAC | AJ2MMF B402

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MMF Model: 048S17D7209Crucea Ref: B402

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€442.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă5.3,2.9
HP1/3,1/9
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.246
MontareBaza rezistentă
Design NEMA2 VT
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800,1200
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaProtector automat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)17.63
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: SPLIT PHASE
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRPMTaxăÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWDesign NEMAPreț
MARATHON MOTORS 048S17D997 B400 Motor HVAC | AJ2LEM B400 048S17D9971800CONTINUOUSAOMDPAO486.61/30.25FARA COD DE PROIECTARE€471.65
MARATHON MOTORS 056S17D2062 B401 Motor HVAC | AJ2MMV B401 056S17D20621800ContinuuDP56Y7.81/20.37FARA COD DE PROIECTARE€363.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D7209 B402 Motor HVAC
€442.07 /unitate