MARATHON MOTORS 056H17F2018 Y376 Vector Motor | AJ2LLL 46N465 / Y376

MARATHON MOTORS 056H17F2018 Y376 Motor Vector

În stoc
Articol: AJ2LLL Model: 056H17F2018Crucea Ref: 46N465 / Y376

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€812.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Ambiant (C)40
AsamblareF3
TaxăContinuu
Eficiență75.5%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă2.8/1.4
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareH
kW0.56
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)20.47
Lungimea navei (cm)31.6
Lățimea navei (cm)23.19
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: NUMAI INVERTER
    • Cod KVA: L
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblarebazăMax. VitezăProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiMontarePoziție de montarePreț
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Motor Vector 3 CP 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Șurub pe4200 RPMComplet închis, ventilatorOrizontalăFață / bazăOrizontală€1,874.00
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Motor Vector 5 CP 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Șurub pe4200 RPMComplet închis, ventilatorOrizontalăFață / bazăOrizontală€2,050.42
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Motor vectorial 4.5 Lb-ft 1.5 CP 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Detașabil5400 RPMTotal închis neventilatToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€1,064.36
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Motor vectorial 6.0 Lb-ft 2 CP 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€1,426.26
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Motor vectorial 22.3 Lb-ft 7.5 CP 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€4,673.40
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Motor vectorial 30.0 Lb-ft 10 CP 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€3,621.64
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Rigid-€859.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17F2018 Y376 Motor Vector
€812.85 /unitate