MARATHON MOTORS 145THTR5329 Motor vectorial 4.5 Lb-ft 1.5 CP 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V

În stoc
Articol: AE6KKG Model: 145THTR5329Crucea Ref: 5THX1 / Y366

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,064.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor Vector
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
bazăDetașabil
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEPACT
ÎmprejmuireTotal închis neventilat
Codificator acceptabilNu
finalizareaNegru
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8/2.4
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareH
Caracteristica de izolareMAX GUARD brevetat
Max. Frecventa de operare120 Hz
Max. Viteză5400 RPM
Aplicarea motoruluimacarale
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorTotal închis neventilat
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
Tipul motorului3-Faza
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală sau verticală
RPM pe placa de identificare1755
Design NEMAA
Eficiență nominală0.855
Lungime totală13.5 "
Fază3
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Intervalul de viteză1000: 1 CT
Protectie termalaNici unul
Cuplul4.5 lb.-ft.
Voltaj230/460
Garanție3 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)40.18
Lățimea navei (cm)31.9
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblarebazăMax. VitezăProiectare incinte motorPoziția de montare a motoruluiMontarePoziție de montarePreț
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Motor Vector 3 CP 9 Feet-lb. 230/460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Șurub pe4200 RPMComplet închis, ventilatorOrizontalăFață / bazăOrizontală€1,874.00
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Motor Vector 5 CP 15 Feet-lb. 230/460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Șurub pe4200 RPMComplet închis, ventilatorOrizontalăFață / bazăOrizontală€2,050.42
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Motor vectorial 6.0 Lb-ft 2 CP 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€1,426.26
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Motor vectorial 22.3 Lb-ft 7.5 CP 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€4,673.40
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Motor vectorial 30.0 Lb-ft 10 CP 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Detașabil4000 RPMComplet închis, ventilatorToate UnghiulFață / bazăOrizontală sau verticală€3,621.64
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Vector Motor | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056H17F20210.75F3----C-Face Rigid-€859.25
MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Motor | AJ2KXM LM24264 056H17T20170.37F3----C-Face Rigid-€927.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V
€1,064.36 /unitate