LENOX TOOLS Lame pentru ferăstrău manual pentru țevi din plastic PVC / ABS


Filtru
Material: Otel carbon , Dinți pe inch: 10 , Grosime: 0.035 " , latime: 2 1 / 2 "
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
20982-HSB12
12 "€20.55
B
20981-HSB18
18 "€22.95

Lame pentru ferăstrău manual pentru țevi din plastic PVC / ABS

Pânzele de ferăstrău manual pentru țevi din plastic Lenox oferă un înlocuitor pentru lamele uzate sau deteriorate ale ferăstrăilor manuale pentru țevi din plastic Lenox prin montarea cu ușurință pe partea inferioară a mânerelor pentru tăierea țevilor sau țevilor din plastic în aplicații de instalații sanitare, magazine de întreținere și industrii de producție. Au o construcție din oțel carbon pentru rezistență la șocuri și uzură și durabilitate. Aceste lame au 10 dinți pe inch care taie atunci când sunt trase, nu sunt împinse pentru siguranța operatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lame de 2-1/2 inchi lățime, disponibile în lungimi de 12 și 18 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?