MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Motor de uz general | AJ2LRT SY005

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2LRT Model: 056PNRA10103Crucea Ref: SY005

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,810.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-leS56Z
Amplificatori de încărcare completă6.7/3.55
HP2
Hz91
Clasa de izolareF
kW1.49
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.95
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: K
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelMontareÎmprejmuireInrameaza-leDesign NEMAVoltajAmplificatori de încărcare completăHPHzPreț
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Motor de uz general | AJ2LUA SY001 056PNRA10100RigidTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€953.27
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor de uz general | AJ2LUG SY003 056PNRA10101RigidTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€1,108.20
MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor de uz general | AJ2LXH SY010 254TPFSA10088C-Face RigidTEFC254TCPM4601815120€4,826.19
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor de uz general | AJ2MNE SY004 056PNRA10102RigidTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,348.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Motor de uz general
€1,810.03 /unitate