MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor de uz general | AJ2LXH SY010

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2LXH Model: 254TPFSA10088Crucea Ref: SY010

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,826.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență94%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le254TC
Amplificatori de încărcare completă18
HP15
Hz120
Clasa de izolareH
kW11.2
MontareC-Face Rigid
Design NEMAPM
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaTermostate (normal închise)
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.4
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)78.11
Lățimea navei (cm)55.25
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: NUMAI INVERTER
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 54
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6309
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6210
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 20:1

Variante de produs

ProdusModelMontareÎmprejmuireInrameaza-leDesign NEMAVoltajAmplificatori de încărcare completăHPHzPreț
MARATHON MOTORS 056PNRA10103 SY005 Motor de uz general | AJ2LRT SY005 056PNRA10103RigidTENVS56ZB230/4606.7/3.55291€1,810.03
MARATHON MOTORS 056PNRA10100 SY001 Motor de uz general | AJ2LUA SY001 056PNRA10100RigidTENVS56ZB230/4601.9/0.81/291€953.27
MARATHON MOTORS 056PNRA10101 SY003 Motor de uz general | AJ2LUG SY003 056PNRA10101RigidTENVS56ZB230/4603.44/1.71191€1,108.20
MARATHON MOTORS 056PNRA10102 SY004 Motor de uz general | AJ2MNE SY004 056PNRA10102RigidTENVS56ZB230/4605.4/2.71.591€1,348.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 254TPFSA10088 SY010 Motor de uz general
€4,826.19 /unitate