Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51730.030.0001 Locknut Nylon Insert Stainless Steel M3 X 0.50, 50PK | AB6YWP 22RW64

APPROVED VENDOR M51730.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M3 X 0.50, 50 buc.

În stoc
Articol: AB6YWP Model: M51730.030.0001Ref. cruce: 22RW64 / 42GU31
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
€5.58 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Comparabil cuOțel inoxidabil 18-8
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime4mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetCurs
TipCu inserție din nailon
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.99
Codul HS7318160030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51730.030.0001 Piuliță de blocare Inserție din nailon din oțel inoxidabil M3 X 0.50, 50 buc.
€5.58 /ambalaj