MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Motor pompa 50-60 Hertzi | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Motor pompă 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2LWN Model: 056T34F5343Ref. cruce: 21XU01 / J062

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€738.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pompă
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență74%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă3-3.2 / 1.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.56
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)20.62
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: peste linie
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPHzArticolVoltajPreț
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Jet Pump Motor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Motorul pompei cu jet208-230 / 460€914.40
MARATHON MOTORS 056T34F99018 Motor cu jet pompă, 1-1/2 CP, trifazic, tensiune 3/230 | CD460PYY 3DE53 056T34F990184.0/2.01.550/60Motorul pompei cu jet230/460€1,116.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Motor pompă 50-60 Hz
€738.71 /unitate