MARATHON MOTORS 056T34F99018 Motor cu jet pompă, 1-1/2 CP, trifazic, tensiune 3/230 | CD460PYY 3DE53

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Motor pompă cu jet, 1-1/2 CP, trifazat, tensiune 3/230

În stoc
Articol: CD3PYY Model: 056T34F99018Crucea Ref: 53DE36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,116.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.6.5 "
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le56J
Amplificatori de încărcare completă4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareB
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorFiletat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cu jet
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală85.5%
NumărCC003A
Lungime totală13 13 / 16 "
Fază3
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arborelui416 oțel inoxidabil
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.37
Înălțimea navei (cm)24.77
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)27.64
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPHzArticolVoltajPreț
MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Motor pompa 50-60 Hertzi | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2 / 1.63/460Motor pompă208-230 / 460€738.71
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Jet Pump Motor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Motorul pompei cu jet208-230 / 460€914.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Motor pompă cu jet, 1-1/2 CP, trifazat, tensiune 3/230
€1,116.42 /unitate