MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2LYD N703

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 Motor de spălare 50-60 Hz

În stoc
Element: AJ2LYD Model: 056T34V99013Crucea Ref: N703

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€708.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență82.5%
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
MontareC-Face fără picioare
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 66
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6205
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 3:1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99013 N703 Motor de spălare 50-60 Hz
€708.68 /unitate