MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2MBE N763

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Motor de spălare 50-60 Herți

În stoc
Articol: AJ2MBE Model: 143TTWD16003Crucea Ref: N763

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€957.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență84%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le143TC
Amplificatori de încărcare completă4.4-4 / 2
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
kW1.12
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)27.05
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8501524000

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 66
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6205
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 3:1

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2LNK N753 056T34V99012NUMAI F1TENV56C1.7-1.6 / .81/20.37€821.42
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015NUMAI F1TENV56C2.6-2.4 / 1.23/40.56€836.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Motor de spălare 50-60 Herți
€957.78 /unitate