MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2LNK N753

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Motor de spălare 50-60 Hz

În stoc
Articol: AJ2LNK Model: 056T34V99012Crucea Ref: N753

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€821.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
Eficiență82.5%
ÎmprejmuireTENV
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă1.7-1.6 / .8
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.37
MontareC-Face Rigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM3600
Factor de serviciu1.15
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.65
Înălțimea navei (cm)27
Lungimea navei (cm)50.01
Lățimea navei (cm)28.58
Codul HS8501514040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: M
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 66
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6205
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6205
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 3:1

Variante de produs

ProdusModelAsamblareÎmprejmuireInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPkWPreț
MARATHON MOTORS 143TTWD16003 N763 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2MBE N763 143TTWD16003F1 (Modificare F2 disponibilă)TEFC143TC4.4-4 / 21.51.12€957.78
MARATHON MOTORS 056T34V99015 N757 Motor de spălare 50-60 Herți | AJ2MNR 117120.00 056T34V99015NUMAI F1TENV56C2.6-2.4 / 1.23/40.56€836.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34V99012 N753 Motor de spălare 50-60 Hz
€821.42 /unitate