MARATHON MOTORS 145TTGN16504 Motor pentru locații periculoase, 1 D/2 F, G, 2 CP, 3500 RPM plăcuță, 230/460 VAC | CT2FVW 54YJ51

MARATHON MOTORS 145TTGN16504 Motor pentru locații periculoase, 1 D/2 F, G, 2 CP, 3500 RPM plăcuță, 230/460 VAC

În stoc
Articol: CT2FVW Model: 145TTGN16504Crucea Ref: 54YJ51

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,155.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de localizare periculoasă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)56.36
Lățimea navei (cm)41.91

Variante de produs

ProdusModelPreț
MARATHON MOTORS 286TTGCD16577 Motor pentru locații periculoase | CT2FVH 61KJ24 286TTGCD16577€9,398.80
MARATHON MOTORS 215TTFCD6527 Motor pentru locații periculoase, 1 A, B, C, D, 10 CP, 1762 RPM plăcuță, 230/460 VAC | CT2FVJ 491J91 215TTFCD6527€2,691.63
MARATHON MOTORS 056T17G15612 Motor pentru locații periculoase, 1 C, D/2 E, F, G, 1 CP, 1725 RPM plăcuță, 230/460 VAC | CT2FVK 407M13 056T17G15612€1,499.84
MARATHON MOTORS 056T34G15575 Motor pentru locații periculoase, 1 C, D/2 E, F, G, 1 CP, 3450 RPM plăcuță, 230/460 VAC, B | CT2FVL 407M03 056T34G15575€1,154.99
MARATHON MOTORS 056C17G15556 Motor pentru locații periculoase, 1 C, D/2 E, F, G, 1/2 CP, 1725 RPM plăcuță, 56 Cadru, B | CT2FVM 54YJ61 056C17G15556€1,078.96
MARATHON MOTORS 056T17G15602 Motor pentru locații periculoase, 1 C, D/2 F, G, 1 1/2 CP, 1725 RPM plăcuță, 230/460 VAC | CT2FVN 54YJ58 056T17G15602€2,012.61
MARATHON MOTORS 056T17G15600 Motor pentru locații periculoase, 1 C, D/2 F, G, 1 CP, 1725 RPM plăcuță, 230/460 VAC, B | CT2FVP 53DE21 056T17G15600€1,504.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTGN16504 Motor pentru locații periculoase, 1 D/2 F, G, 2 CP, 3500 RPM plăcuță, 230/460 VAC
€2,155.48 /unitate