MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, 3525 rpm, cadru 184Jp, 230/460VAC | CH6HZB 29FH28

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, 3525 rpm, cadru 184Jp, 230/460VAC

În stoc
Articol: CH6HZB Model: 184TTFBD6012Crucea Ref: 29FH28

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,909.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.8.4 "
Bolt Circle Dia.5 7 / 8 "
Poziția cutiei de conducteNu
CicluContinuu
Inrameaza-le184 JP
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă12.4 / 6.2A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Înălţime9 13 / 16 "
HP5
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax11 3 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3525
Design NEMAA
Eficiență nominală88.5%
Număr de viteze1
Lungime totală18 11 / 16 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.25 "
Lungimea axului7 5 / 16 "
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)32.59
Lungimea navei (cm)62.08
Lățimea navei (cm)40.01
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelAplicarea motoruluiInrameaza-leMateriale cadruDesign motorProiectarea arborelui motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 184TCDW7047 Motor cu cuplare a pompei3 CP 1747 Rpm | AF8LFE 131604.00 184TCDW7047pompe184JMOțel laminatCondensator-StartFilet JM174775.5%15 13 / 16 "€2,228.47
MARATHON MOTORS 182TTFBD6006 Motor cu cuplare pentru pompă, 3 CP, 3530 rpm, cadru 182Jm, 230/460VAC | CH6HYV 52NU11 182TTFBD6006Pompa182JMOţel3 fazeCu cheie, cu filet353089.5%17.375 "€1,565.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6012 Motor de pompă cu cuplaj apropiat, 5 CP, 3525 rpm, cadru 184Jp, 230/460VAC
€1,909.56 /unitate