Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MICRO 100 RXL-7 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLZ 18D725

MICRO 100 RXL-7 Bit pentru scule lipite R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime

În stoc
Articol: AA8FLZ Model: RXL-7Crucea Ref: 18D725
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
€92.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de instrumente brazate
Direcția de tăiereMâna stângă
finalizareazinc
MaterialOțel cu vârf din carbură
Lungime totală2.5 "
Rază7 / 32 "
Înălțimea gambei3 / 8 "
Lățimea cozii3 / 8 "
StilRXL
Lungimea sfatului3 / 8 "
Grosimea vârfului3 / 32 "
Toleranță0.0005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207803000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRazăÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
MICRO 100 RXL-1 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLT 18D719 RXL-12.5 "1 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-2 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLU 18D720 RXL-22.5 "1 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-3 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLV 18D721 RXL-32.5 "3 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-5 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch lungime 3/8 inch latime | AA8FLX 18D723 RXL-52.5 "5 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "€90.51
MICRO 100 RXL-6 Brazed Tool Bit R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime | AA8FLY 18D724 RXL-62.5 "3 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-8 Bit pentru scule lipite R Xl Lungime 2.5 inchi 3/8 inci latime | AA8FMA 18D726 RXL-82.5 "1 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€92.86
MICRO 100 RXL-9 Brazed Tool Bit R Xl 3.5 inch Lungime 1/2 inch Latime | AA8FMB 18D727 RXL-93.5 "9 / 32 "1 / 2 "1 / 2 "€100.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MICRO 100 RXL-7 Bit pentru scule lipite R Xl 2.5 inch Lungime 3/8 inch Latime
€92.86 /unitate