MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 5cp 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Motor de pompă cu cuplare strânsă 3-fazat Tefc 5cp 230/460v

În stoc
Element: AF8PUM Model: 184TTFBD6037Ref încrucișat: 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,901.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium
Inrameaza-le184 JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă12.4/6.2
HP5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax12-11 / 16
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorFilet JP
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1758
Eficiență nominală90.2%
Lungime totală20 1 / 16 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului7.375 "
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 43.65
Înălțimea navei (cm)32.59
Lungimea navei (cm)62.08
Lățimea navei (cm)40.01
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Motor cu cuplare strânsă pentru pompă 3 faze Tefc 3cp 230/460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037 182TTFBD6037182 JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "€1,894.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Motor de pompă cu cuplare strânsă 3-fazat Tefc 5cp 230/460v
€1,901.22 /unitate