MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Motor cu pompă verticală, 7 1/2 CP, 3 faze, 3525 Rpm, 230/460VAC | CH6JCP 54YH67

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Motor de pompă verticală, 7 1/2 CP, 3 faze, 3525 rpm, 230/460VAC

În stoc
Articol: CH6JCP Model: 213TTFWD16016Crucea Ref: 54YH67

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,810.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.9.9 "
Bolt Circle Dia.9 1 / 8 "
Poziția cutiei de conducteNu
CicluContinuu
finalizareaNeterminat
Inrameaza-le213 HPV
Materiale cadruOţel
Amplificatori de încărcare completă18.6 / 9.3A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Înălţime11 7 / 16 "
HP7 1 / 2
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax18 7 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiPompa
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiArbore Vertical. Jos
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompă verticală
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3525
Design NEMAB
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală21 3 / 16 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
Lungimea axului2 3 / 4 "
VoltajAC 230 / 460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.65
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaMexic

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFWD16016 Motor de pompă verticală, 7 1/2 CP, 3 faze, 3525 rpm, 230/460VAC
€5,810.89 /unitate