MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm | CH6JCW 491J89

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm

În stoc
Articol: CH6JCW Model: 215TTFCD6501Crucea Ref: 491J89

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,723.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă11.8A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
Clasa de locație periculoasă1 A,B,C,D
HP10
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax16 5 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipericuloase Locație
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3518
Design NEMAB
Eficiență nominală90.2%
Număr de viteze1
Lungime totală20.0625 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
Lungimea axului3 3 / 8 "
Temp. CodT2B
Voltaj460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 102.15
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axAplicarea motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame | CH6JCX 491J94 215TTFCD6881AC 230 / 460V13.6 / 6.8A516 1 / 4 "Aplicatie generala118089.5%19 5 / 8 "€3,006.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Severe Duty Motor, 10 hp, 3 Phase, 3518 Rpm
€2,723.87 /unitate