MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Motor pentru sarcini severe, 5 CP, trifazic, 3 rpm, 1180/230VAC, cadru 460T | CH215JCX 6J491

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame

În stoc
Articol: CH6JCX Model: 215TTFCD6881Crucea Ref: 491J94

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,006.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
RulmențiMinge
CicluContinuu
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă13.6 / 6.8A
HP5
Hz60 Hz
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax16 1 / 4 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1180
Design NEMAB
Eficiență nominală89.5%
Număr de viteze1
Lungime totală19 5 / 8 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
Lungimea axului3 3 / 8 "
VoltajAC 230 / 460V
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axAplicarea motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
MARATHON MOTORS 215TTFCD6501 Motor pentru sarcini severe, 10 CP, 3 faze, 3518 Rpm | CH6JCW 491J89 215TTFCD6501460V AC11.8A1016 5 / 8 "periculoase Locație351890.2%20.0625 "€2,723.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFCD6881 Severe Duty Motor, 5 hp, 3 Phase, 1180 Rpm, 230/460VAC, 215T Frame
€3,006.81 /unitate