MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2LVT E2124-P

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2LVT Model: 256TTFL16038Crucea Ref: E2124-P

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,387.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40
AsamblareF1 (Modificare F2 disponibilă)
TaxăContinuu
Eficiență93%
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le256T
Amplificatori de încărcare completă48/24.1
HP20
Hz60
Clasa de izolareF
kW14.9
MontareRigid
Design NEMAB
OrientareOrizontală
Fază3
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 129.15
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)78.11
Lățimea navei (cm)55.25
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: LINE SAU INVERTER
    • Cod KVA: G
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 43
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6309
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6208
    • Interval de viteză al invertorului: CONSTANT 10:1

Variante de produs

ProdusModelMontareInrameaza-leMateriale cadruRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
MOTOARE MARATHON 143TTFN16040 Motor 1 CP 1735 Rpm 230/460v 143t | AD4BHT 40Z948 / E2201-P 143TTFN16040bază143TFontă173585.5%14 "1701-18001701-1800€1,267.97
MARATHON MOTORS 145TTFN16045 Motor 2 CP 1755 Rpm 230/460v 145t | AD4BHV 40Z950 / E2207-P 145TTFN16045bază145TFontă175586.5%14 "1701-18001701-1800€1,568.64
MOTOARE MARATHON 184TTFN16056 Motor 5 CP 1755 Rpm 230/460v 184t | AD4BHX 40Z952 / E202-P 184TTFN16056bază184TFontă175590.2%17.125 "1701-18001701-1800€1,819.77
MARATHON MOTORS 143TTFR15642 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1760-208/230v | AD460EKX 6Z44 / E415 143TTFR15642bază143TOțel laminat176085.5%13.25 "1701-18001701-1800€1,204.53
MARATHON MOTORS 145TTFR16033 Motor trifazat 3 CP 1.5 Rpm 1750-208/230v | AD460ELB 6 / LM120922.00 145TTFR16033bază145TOțel laminat175086.5%13.75 "1701-18001701-1800€1,119.26
MARATHON MOTORS 145TTFR16038 Motor trifazat 3-1/1 CP 2 Rpm 1750v | AD200ELC 6Z44 / E423 145TTFR16038bază145TOțel laminat175086.3%13.437 "1701-18001701-1800€649.88
MARATHON MOTORS 145TTFR16078 Motor trifazat 3 Hp 1 Rpm 1170-208/230v | AD460ELE 6Z44 / E425 145TTFR16078bază145TOțel laminat117082.5%13.75 "1101-12001101-1200€1,264.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 256TTFL16038 E2124-P Motor de uz general 50-60 Hertzi
€3,387.24 /unitate