MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Motor turn de racire trifazat Tefc 3 CP 25/230v | AF460MZU 6YR19 / U45A

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Motor turn de răcire trifazat Tefc 3 Hp 25 / 230v

În stoc
Articol: AF6MZU Model: 284TTFNA16832Crucea Ref: 19YR45 / U873A

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,222.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
finalizareaEpoxid albastru
Inrameaza-le284T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă62/31
HP25
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax21.375 "
Aplicarea motoruluiTurnuri de răcire
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1772
Eficiență nominală93.6
Lungime totală26.187 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.875 "
Lungimea axului4 13 / 16 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj230/460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 210.6
Înălțimea navei (cm)62.26
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8501528040

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - U873 / 284TTFPA4545

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 284TTFNA16832 Motor turn de răcire trifazat Tefc 3 Hp 25 / 230v
€7,222.32 /unitate