MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Motor de uz general, trifazat, tensiune 3, 460 CP | CD350QCQ 3UF53

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP

În stoc
Articol: CD3QCQ Model: 447TSTDN16047Crucea Ref: 53UF19

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€35,719.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le447TS
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă395.0
HP350
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax34.75 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1785
Eficiență nominală87.5%
NumărCC003A
Lungime totală39.5 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.375 "
Lungimea axului4.75 "
Voltaj460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1034.1
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8501538040

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 General Purpose Motor, 3-Phase, Voltage 460, 350 HP
€35,719.95 /unitate