MARATHON MOTORS 5K38PN47 Motor de lucru cu pompa trifazat Odp 3 Hp 1 Rpm 3450c | AD56CWF 2N3 / K820

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Motor cu funcție de pompă trifazat Odp 3 CP 1 rpm 3450c

În stoc
Element: AD2CWF Model: 5K38PN47Crucea Ref: 3N820 / K220

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă3.3-3.2 / 1.6
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax9.437 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală74.0%
Număr de viteze1
Lungime totală11 5 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.40
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501524000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axEficiență nominalăLungime totalăFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5K35FN55 Motor de lucru cu pompa trifazat Odp 3/1 CP 3 Rpm 3450c | AD56CWD 2N3 / KG817 5K35FN551.5-1.8 / 0.91/38"61.0%9.88 "1.75€376.32
MARATHON MOTORS 5K37MN37 Motor de lucru cu pompa trifazat Odp 3/3 CP 4 Rpm 3450c | AD56CWE 2N3 / K819 5K37MN372.6-2.6 / 1.33/48.875 "74.0%10.75 "1.50€592.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5K38PN47 Motor cu funcție de pompă trifazat Odp 3 CP 1 rpm 3450c
€486.76 /unitate