Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: Față , RPM plăcuță: 3450 , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Grup RPM: 3001-3600 , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Mecanism de lucru
- Motoarele electrice transformă energia electrică în energie mecanică pentru a genera mișcare.
- Forța este produsă în interiorul motorului prin interacțiunea dintre un înfășurare de curent alternativ (AC) sau continuu (DC) și câmpul magnetic.
DESCRIERE
- Motoarele de uz general Marathon au funcționare trifazată pentru a furniza putere constantă și pentru a oferi performanțe fără vibrații și fără vibrații la viteze de până la 3 rpm.
- Ele pot fi instalate în orice unghi pentru confortul utilizatorului.
- Aceste unități au o construcție din oțel sau oțel laminat, cu un arbore cu cheie având rotație în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic.
- Carcasele deschise rezistente la picurare permit aerului să curgă prin motor și previn supraîncălzirea.
- Au inducție în cușcă de veveriță pentru viteză constantă.
- Rulmenții cu bile sunt blocați mecanic la capătul arborelui pentru a reduce frecarea motorului.
- Aceste modele sunt disponibile în tipurile de cadru Z, H și C.
Întrebări Frecvente
Care este diferența dintre motoarele monofazate, duble și trifazate?
- Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
- Motor bifazat: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
- Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.
Care este scopul unui arbore cu cheie?
O cheie de arbore este o bucată de metal care conectează un element rotativ al mașinii la arbore. Permite transmisia cuplului și previne rotația relativă între cele două părți.
Ce indică construcția cadrului Z, H și C?
- Z: Cadrul are un ax nestandard.
- H: Cadrul are un set de găuri de montare la 3 și 5 inci.
- C: Motorul poate fi montat frontal.
- Aceste denumiri de litere și standarde ale cadrului sunt definite de NEMA