MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Motor de uz general 1/3 CP 3450 Rpm 115/230v | AF7NAN 21YZ89 / C1419

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Motor de uz general 1/3 CP 3450 rpm 115/230v

În stoc
Articol: AF7NAN Model: 5KC33FN31Crucea Ref: 21YZ89 / C1419

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€543.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.6/2.8
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax8.5 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală57.5%
Număr de viteze1
Lungime totală10 9 / 16 "
Fază1
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj115/230
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501404040

Variante de produs

ProdusModelRPM pe placa de identificareAmplificatori de încărcare completăHPEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0093 Motor de uz general Otel carbon Tefc 1/2 CP 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKQ 1K128 / E265 5KCR46MN00931725/14255.8-5.6/2.9-2.81/274.0%-1701-18001701-18001.25€863.29
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0107 Motor de uz general Otel carbon Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKX 1K134 / EG283 5KCR49UN01071725/142511.8-11.4/5.9-5.7177.4%-1701-18001701-18001.15€766.58
MARATHON MOTORS 5KC49SN2156X Motor Condensator Start 1.5 Hp 3450 115/230v 56c Tefc | AC2GHP 2K389 / C855 5KC49SN2156X345016.4/8.21.5-13 "-3001-36001.0€1,027.39
MARATHON MOTORS 056C34F5324 Motor de uz general 1 CP 3450 Rpm 115/208-230v | AF7NAL 21YZ87 / G518 056C34F5324345012.4 / 6.7-6.2172%12 5 / 16 "3001-36003001-36001.15€781.58
MARATHON MOTORS 5KC32GN25 Motor de uz general 1/4 CP 1725 Rpm 115/230v | AF7NAM 21YZ88 / G1511 5KC32GN2517255.4/2.71/455%10 5 / 16 "1701-18001701-18001.00€592.09
MARATHON MOTORS 5KC35MN73 Motor de uz general 1/3 CP 1725 Rpm 115/230v | AF7NAP 21YZ90 / G1513 5KC35MN7317256.0/3.01/364%10 15 / 16 "1701-18001701-18001.15€681.44
MARATHON MOTORS 5KC42GN0018 Motor de uz general 1/2 CP 1725 Rpm 115/230v | AF7NAR 21YZ92 / G1515 5KC42GN001817258.6/4.31/264%11 "1701-18001701-18001.15€809.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC33FN31 Motor de uz general 1/3 CP 3450 rpm 115/230v
€543.10 /unitate