MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Jet Pump Motor | AJ2NCA C1169

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Motor pompa jet

În stoc
Articol: AJ2NCA Model: 5KC36MN2508XCrucea Ref: C1169

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€174.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă10.8/5.4
Clasa de locație periculoasă2C
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM3450
Factor de serviciu1.90
Protectie termalaAutomat
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)44.93
Lățimea navei (cm)19.53
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: L
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC36MN2508X C1169 Motor pompa jet
€174.82 /unitate