MARATHON MOTORS 5KC38SN2510X C1171 Jet Pump Motor | AJ2LDB C1171

MARATHON MOTORS 5KC38SN2510X C1171 Motor pompa jet

Element: AJ2LDB Model: 5KC38SN2510XCrucea Ref: C1171

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu jet
Ambiant (C)50
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Y
Amplificatori de încărcare completă16.4/8.2
Clasa de locație periculoasă2C
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM3450
Factor de serviciu1.65
Protectie termalaAutomat
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)34.77
Lățimea navei (cm)18.11
Codul HS8501406040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: J
    • Rulmentul capătului de acționare: BLOCAT
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC38SN2510X C1171 Motor pompa jet