Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIT MOTOR MARATHON BM6BRK Kit frână Mușcare frontală 3 faze 6 lb-picior 230/460v | AJ2JBE 5TJA5 / A312

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Kit de frână Montaj frontal trifazic 3 lb-picior 6/230v

În stoc
Articol: AJ2JBE Model: KIT BM6BRKRef. cruce: 5TJA5 / A312
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
€1,466.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet frână motor
Diametru6 9 / 16 "
ÎmprejmuireIP23
Carcasă MaterialFontă / Oțel laminat
Ținând amplificatoare2.2/1.2
Hz50/60
Amplificatori de intrare0.2/0.1
Max. Temperatura ambientala40 C
MontareFață
Lungime totală5.29 "+2.94" (acces la acoperire)
Fază3
NecesităMotor Black Max
Gama RPMViteza 2x a bazei motorului
Cuplu static6 lb-ft
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Terminare cablu: Cabluri zburătoare
    • Diametrul arborelui ODE: 5/8"
    • Mfr. Nr. Stoc: 105602100BQF

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS KIT BM6BRK Kit de frână Montaj frontal trifazic 3 lb-picior 6/230v
€1,466.51 /unitate