MARKAR FM100-001-628 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJZ 2YFF9

MARKAR FM100-001-628 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime

Articol: AC4BJZ Model: FM100-001-628Crucea Ref: 2YFF9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€613.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalama de pian cu sarcină nominală
CuloriNatural
finalizareaAnodizat Clear
Piese metaliceInclus
găuricu
Găuri pe frunză2
Lungimea articulației1"
Grosimea frunzelor0.125 "
Lungime7ft
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialAluminiu
MontareMortise completă
Pin Dia.1 / 4 "
Material PinOțel inoxidabil acoperit cu PTFE
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare180 grade
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)6.99
Codul HS8302106030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCulorifinalizareaGăuri pe frunzăLungimeMaterialMaterial PinGama de mișcarePreț
MARKAR FM300-001-630 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BHC 2YEY5 FM300-001-6301 11 / 16 "NaturalSatin217ft304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade€762.84
RFQ
MARKAR FM300-002-630 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 1-11/16 inch Lățime | AC4BHD 2YEY6 FM300-002-6301 11 / 16 "NaturalSatin28ft304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil90 grade€884.95
RFQ
MARKAR FM200-001-600 Balamă pentru pian Prime Strat de oțel | AC4BJQ 2YFF1 FM200-001-6002.25 "GriPrim strat de27ftOţelOţel inoxidabil180 grade€448.26
RFQ
MARKAR FM200-002-600 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BJR 2YFF2 FM200-002-6002.25 "GriPrim strat de28ft1012 Oțel laminat la receOţel inoxidabil180 grade€515.20
RFQ
MARKAR FM100-002-628 Balamă pentru pian 8 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BKA 2YFG1 FM100-002-6282.25 "NaturalAnodizat Clear28ftAluminiuOțel inoxidabil acoperit cu PTFE180 grade€574.36
RFQ
MARKAR FM100-001-313 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime | AC4BKB 2YFG2 FM100-001-3132.25 "Bronz întunecatAnodizat Clear27ftAluminiuOțel inoxidabil acoperit cu PTFE180 grade€576.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARKAR FM100-001-628 Balamă pentru pian 7 picioare Lungime 2-1/4 inch Lățime
€613.30 /unitate